missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SVL™ Torion rakt mönster kranar

Produktkod. 15577750
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pluggborrning:
14,7 mm, Sidoarm: 10 mm
5,7 mm, Sidoarm: 3 mm
8,7 mm, Sidoarm: 5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15577750

Brand: SVL 72253

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av borosilikatglas

  • Använder Torion-fog bestående av en Torion-kontakt, silikongummitätning belagd med PTFE och en PTFE-nyckel
  • Vakuumkapacitet till 10-2 Torr
  • Sidoarmarna är 70 mm långa
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Typ Kran
Pluggborrning 14,7 mm, Sidoarm: 10 mm
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) sidoarm 14 mm
Längd (metrisk) 70 mm
För användning med (utrustning) eller Torion-skarv som består av en Torion-kontakt, silikongummitätning med PTFE-nyckel
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.