Läs mer
Sampling Systems™ T-stångshandtag för enhetsdoshylsa-provtagare
Utvecklad för kunder som behöver exakta enhetsdosprover i små volymer. Sampling Systems™ T bar Handle for Unit Dose Sleeve Sampler är idealisk för användning med ett brett utbud av friflytande pulver och granulat.
Brand: Sampling Systems™ 1500A-01
1610.29 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
- För provtagning av små volymer pulver och granulat
- Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion
- Olika provstorlekar kan tas med samma provtagare
- Möjliggör enkel användning av sampler
Specifikationer
Rostfritt stål (316L) | |
T-form | |
600 mm |
T Bar Handtag | |
Provtagare för enhetsdoshylsa |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.