missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TDS-kalibreringslösning 1382mg/L (ppm), Hanna Instruments™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
460 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ett urval av färdigblandade kalibreringsstandarder som kan spåras till NIST . Finns i 460 ml flaskor eller 20 ml individuellt förseglade påsar för att skydda mot ljus och luft. Levereras i kartong om 25 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaskor |
| Odör | Odorless |
| Fysisk form | Vätska |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Löslighet | Soluble |
| Kvantitet | 460 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering