missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BINDER™ Kalibreringscertifikat, temperatur och luftfuktighet
Handla allt BINDER Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kalibreringspunkter:
1 Mätpunkt
27 mätpunkter
Beskrivning
- Calibration certificate for temperature and humidity measurement
- Calibrate to 25°C, 60% RH or at specified test values
- For use with BINDER™ KBWF 240 Growth Chambers with Light and Humidity
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers KBWF 240 Growth Chambers with Light and Humidity |
| Kalibreringspunkter | 1 Mätpunkt |
| Varaktighet | 1 år |
| Kalibreringstyp | Temperatur och luftfuktighet |
| Produkttyp | Kalibreringscertifikat |
| Serviceerbjudande | Operationell kvalifikation |
| Inkluderar | Measurement in Center of Chamber at 25°C, 60% RH or at Specified Values |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering