Läs mer
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate |
| Namnnotering | 97% |
| Färg | Vit eller gul |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Specifik rotation | 2.3 |
| Synonym | s-tert-butyl 3-amino-4-phenylbutanoate, tert-butyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, t-butyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, 1,1-dimethylethyl 3s-3-amino-4-phenylbutanoate, benzenebutanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, t-butyl 3r-3-amino-4-phenylbutanoate, s-tert-butyl3-amino-4-phenylbutanoate, tert-butyl 3s-3-amino-4-phenyl-butanoate, s-3-amino-4-phenyl-butyric acid tert-butyl ester, s-3-amino-4-phenylbutanoic acid tert-butyl ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 235.3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.