missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butyl methyl ether, For gas chromatography ECD and FID SupraSolv™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl methyl ether |
| Smältpunkt | -108.6°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.74g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | −28°C (−18.4°F) |
| Tändpunkt | 460°C (860°F) |
| Odör | Charactristic |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?