missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetradecyltrimetyl-ammoniumbromid, 98 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetradecyltrimethyl-Ammonium Bromide |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 98% |
| IUPAC-namn | trimetyl(tetradecyl)azanium;bromid |
| Formel vikt | 336.4 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering