Läs mer
Tetrametylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeschreibung
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylsilane |
| Namnnotering | 99% |
| Smältpunkt | -99.0°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.6400g/mL, 0.64 |
| Kokpunkt | 26.0°C to 28.0°C |
| Flampunkt | −27°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.