missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Th-POK 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Produktkod. 18309209 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18309209 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18309209 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00051043T02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål Th-POK
Synonym hcKroxc-Krox, Krueppel-related zinc finger protein cKrox, kruppel-related zinc finger protein hcKrox, T-helper-inducing POZ/Krueppel-like factor, THPOK, ZBTB15zinc finger protein 67 homolog (mouse), zfp-67, ZFP67, zinc finger and BTB domain containing 15, zinc finger and BTB domain containing 7B, Zinc finger and BTB domain-containing protein 15, zinc finger and BTB domain-containing protein 7B, Zinc finger protein 67 homolog, Zinc finger protein 857B, Zinc finger protein Th-POK, ZNF857BDKFZp686G01254
Gensymbol ZBTB7B
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.