missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, Paper

Produktkod. 31751198
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B):
101.60 x 101.60 mm
152.40 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
31751198 152.40 x 101.60 mm
31751192 101.60 x 101.60 mm
31751194 203.20 x 101.60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31751198 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 324908
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

White thermal transfer printable paper for low cost general labelling applications

  • Ideal label sizing for logistical applications.

Specifikationer

Typ av lim Permanent Acrylic
Beläggning None
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Paper
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) Brady i6100
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 3000
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40°F to +122°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +50°C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (L x B) 152.40 x 101.60 mm
Längd (engelska) 152.40 mm
Bredd (engelska) 4 in.
Bredd (metrisk) 101.60 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 101.60 mm
Höjd (engelska) 6.00 in.
Höjd (metrisk) 152.40 mm
Alternativt artikelnummer i61-THT-25-7610-1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.