missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, Polyester

Produktkod. 31751193
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B):
101.60 x 101.60 mm
152.40 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
31751193 101.60 x 101.60 mm
31751201 152.40 x 101.60 mm
31751196 203.20 x 101.60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31751193 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 324912
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

White thermal transfer printable Polyester labels for low cost general labelling applications

  • Ideal label sizing for logistical applications.

Specifikationer

Typ av lim Permanent Acrylic
Beläggning None
Färg White
Avsluta Gloss
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) Brady i6100
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 3000
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40°F to +248°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +120°C
Tjocklek (engelska) 0.0027 in.
Tjocklek (metrisk) 0.069 mm
Mått (L x B) 101.60 x 101.60 mm
Längd (engelska) 203.20 mm
Bredd (engelska) 4 in.
Bredd (metrisk) 101.60 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 101.60 mm
Höjd (engelska) 4 in.
Höjd (metrisk) 101.60 mm
Alternativt artikelnummer i61-THT-77-7513-1.5
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.