missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hög yta med hög täckning av bunden fas
- Thermo SCientific chemistry on 100Å silica
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Porstorlek | 100 Å |
| USP typ | L15 |
| Stationär fas | C6 |
| Förpackningsmaterial | Silica |
| Kolbelastning | 11% |
| Kolumntyp | Reversed Phase |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering