missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar Sidohalsar Parallell NS 24/29 Produktkod.: 10470893
Beräknad leverans: 07-10-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen

Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar Sidohalsar Parallell NS 24/29

Produktkod. 10470893
85 mm, Varje
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Yttre:
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10470893

Brand: Lenz Laborglasintrumente 03303249

Bara null kvar
Beräknad leverans: 07-10-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Reaktionsflaskor enl. till DIN 12392
  • Med två parallella sidohalsar
  • Med koniska slipade fogar
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 250 mL
Antal per förpackning 1 st.
Standard konisk fog Center Neck NS 24/29, Side Neck NS 19/26
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar Sidohalsar Parallell NS 24/29 >

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.