missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TPP™ Vävnadskulturflaskor

Produktkod. 11301744
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk) Fungerar:
15 ml till 45 ml
15 till 45 ml
3 mL till 8 mL
30 till 85 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 18
Paket med 36
Paket med 360
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11301744

Brand: TPP™ 90150

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ytaktiverad, enhetlig plan tillväxtyta med kristallklar transparens

  • Ytaktiverad, enhetlig plan växtyta
  • Kristallklar transparens
  • Halsens geometri minskar risken för att media ska falla över
  • Stabil, halkfri stapling av flera TPP kolvar
  • Mycket synligt bilateralt märkningsområde
  • Vita och exakta volymgraderingar för optisk kontroll av påfyllningsvolymen

Specifikationer

Beskrivning Mått: 210 x 122 x 50 mm
Material Polystyren
nr per ärende 36
Graderad Ja
Bottenform Plan
Kulturområde 150 cm²
Volym (metrisk) Fungerar 15 ml till 45 ml
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.