missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Titanlösning för ICP 10g/L HNO3 /HF-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
Förpackning | Flaska |
Analyt- eller komponentnamn | Ti |
Koncentration | 10±0.02 g/L |
Typ | Mass Spectrometry Standard |
Element | Ti |
Lösningsmedel eller matris | Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride |
Kvantitet | 250 mL |
Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Titanium (Ti) 10000mg/l in HCl 5%,HF 0.5%
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Titanlösning för ICP 10g/L HNO3 /HF-matris, Fisher chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering