missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scharlab TOLUEN PA 1L

Brand:  Scharlab TO00791000


TOLUEN PA 1L

Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.

Produktkod. 11352585

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.45 SEK
    194.33 SEK / 1 L
    Save 67.12 SEK
    25% Av

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Toluen, pro analysi, ACS

Signalord
  • Fara

Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3

Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .

SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.