missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Toluen, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toluene |
| Smältpunkt | -93°C |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Utseende | Colorless liquid |
| Densitet | 0.865g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 5 L |
| Explosionsgräns | 0.07 |
| Flampunkt | 4°C (39.2°F) |
| Tändpunkt | 997°F |
| Förpackning | Aluminum Bottle |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Toluene
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?