missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ ToughStripe Max Striped Floor Tape
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blå, Gul, Yellow
Blå, Vit, White
Grön, Vit, White
Gul, Svart, Black
Magenta, Gul, Yellow
Röd, Gul, Yellow
Röd, Vit, White
Svart, Orange, Orange
Svart, Vit, White
Bredd (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Beskrivning
- Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
- Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
- Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
- Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
- Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
- Compact construction results in a smaller, lightweight roll
- Can be easily installed by one person with minimal tools
- Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 76.2 mm x 30.48 m |
| Avsluta | Gloss |
| Längd (engelska) | 100 ft. |
| Längd (metrisk) | 30.48 m |
| Temperaturområde (engelska) | 50°F to 140°F |
| Temperaturområde (metriskt) | 10°C to 60°C |
| Bredd (engelska) | 3 in. |
| Bredd (metrisk) | 76,2 mm |
| Typ av lim | Rubber |
| Färg | Blå, Gul, Yellow |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering