missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TP 472N

Beskrivning
TP 472N is a negative control for TP 472 . Inactive against other bromodomains (>20 μM against BRD9).
Active Analog also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TP 472N |
| Synonym | 1-(8-(2-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)pyrrolo[1,2-a]pyrimidin-6-yl)ethanone |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Molekylformel | C19H18N2O2 |
| Formel vikt | 306.36 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | Yellow |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |
For Research Use Only.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?