missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-1-(3-Bromophenyl)-3-dimethylamino-2-propen-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-1-(3-Bromophenyl)-3-dimethylamino-2-propen-1-one |
| Smältpunkt | 67°C to 69°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 254.13 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering