Läs mer
trans-akonitsyra, 98 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Det spelar en viktig roll som ett antimikrobiellt medel som blockerar omvandlingen av Leishmania donovani amastigoter till prostigoter. trans-akonitsyra används också vid syntes av akonitatestrar. Den kan användas för tvärbindning av polyvinylalkoholfilm för framställning av kompositnanofiltreringsmembran.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 400g/L. Något lösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Aconitic acid |
| Smältpunkt | ∼190 °C (dekomposition) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,117 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 20 °C 400 g/L. Lätt löslig i eter. |
| Formel vikt | 174.11 |
| Procent renhet | 98% |
Safety and Handling
- trans-Aconitic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: trans-Aconitic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.