missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-trans-karyofyllen, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mL
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
5ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Trans-Caryophyllene |
| Färg | Gult |
| Densitet | 0.9g/mL |
| Kvantitet | 5 mL |
| Formel vikt | 204.4 |
| Fysisk form | Vätska |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering