missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Överför ribonukleinsyra, MP Biomedicals™

Produktkod. 11430871 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kU
500 U
Förpackningsstorlek:
1ku
500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430871 500 U 500 enheter
11440871 1 kU 1ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11430871 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215653490

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Transfer Ribonukleinsyra kan användas för en tRNA-standard och i reaktioner som involverar tRNA, såsom analyser för tRNA-syntetasaktivitet.

  • En enhet kommer att ge en A260 på 1,0 i 1,0 ml vatten (1 cm ljusväg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Formatera Flaska (pulver)
Produkttyp Överför ribonukleinsyra
Kvantitet 500 U

Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.