missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Transformationsbuffert-2, pH 7,5, Thermo Scientific™

Produktkod. 15465559
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
125 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465559 250 ml 250ml
15455559 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15465559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63293.AK
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För transformation av kompetenta celler

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

Tillämpningar
Transformationsbuffert-2 används för transformation av kompetenta celler.

Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.

Noteringar
Innehåller 10 mM MOPS, 75 mM kalciumklorid, 10 mM kaliumklorid och 15 % glycerol, pH 7,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.