missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brand™ Translucent Polypropylene L-shape Tubing Connector

Produktkod. 10140551 Handla allt Brand Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Total längd (metrisk):
21 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) unitSize
10140551 21 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10140551 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 153210

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Total längd (metrisk) 21 mm
För användning med 5mm tubing I.D.
Förpackningsmängd 20 Pack
Form L-shape
Färg Translucent
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.