Läs mer
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, stab. with 3-5% diethyl ether
Beskrivning
Trietyloxoniumtetrafluorborat används som ett kraftfullt alkyleringsmedel, speciellt för etylering. Det används för modifiering av karboxylrester i proteiner. Den är involverad i utarbetandet avμ -aminoestrar från laktamer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Triethyloxoniumtetrafluoroborate används som ett kraftfullt alkyleringsmedel, speciellt för etylering. Det används för modifiering av karboxylrester i proteiner. Den är involverad i utarbetandet av μ -aminoestrar från laktamer.
Löslighet Löslig i diklormetan
.
Anteckningar
Fuktkänslig och hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyloxonium Tetrafluoroborate |
| Namnnotering | stabilized with 3 to 5% diethyl ether |
| Smältpunkt | 84°C to 89°C |
| Analysprocentintervall | 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether |
| Linjär formel | (CH3CH2)3OBF4 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2925 |
| Beilstein | 3598090 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | Soluble in dichloromethane. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Triethyloxonium tetrafluoroborate, stabilized with 3-5% diethyl ether
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Triethyloxonium tetrafluoroborate, ethylether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.