missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Julabo™ Trippelisolerade slangar för bad
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
1 m
1.5 m
Förpackningsstorlek:
1.5m
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | CF30, CF31, CF40, CF41 Kryokompakt cirkulator, F25-HE kyl/värme cirkulator |
| Temperaturområde | -100 °C till +350 °C |
| Typ | Trippelisolerad slang |
| Inkluderar | M16 x 1 kontakt |
| Material | Metall |
| Storlek | 1.5 m |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering