missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tristearin |
| Analysprocentintervall | ∽ 65% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 891.5 |
| Kvalitet | Teknisk |
| Fysisk form | Kristallin |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?