missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BOLA Tubing Connectors Y
Beskrivning
- Y-shaped fitting made of PTFE with three connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
- Universal chemical resistance
- The product is only exposed to PTFE.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3 mm |
| Total längd (metrisk) | 47 mm |
| Färg | White |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?