missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tween™ 20, Serva Electrophoresis™
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.1g/cm3 |
| pH | 6 to 8 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Hydroxylvärde | 96 - 108 |
| Förtvålningsvärde | 40 - 50 |
| Vatten | 3% |
| Löslighetsinformation | Soluble |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?