missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributors med alla SDI-system.
Använda Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributors med alla SDI-system.
- Plast
- Kontakter möjliggör anslutning av avstängningskranar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1 inlopp, 3 utlopp |
| För användning med (utrustning) | SDI-systemet |
| Typ | Ultrarent vattenfördelningsmanifold |
| Inloppsanslutning NPTF (engelska) | 4 x R 3/4 tum Gånggänga (ett inlopp, tre utlopp) |
| Material | PVC |
| Bredd (metrisk) | 280 mm |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Djup (metriskt) | 50 mm |
Produkttitel
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?