missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ Ultratunna elektrostatiskt avledande (ESD) polyimidkretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Description
- Lågprofil, hög temperatur, glansigt vitt polyimidmaterial har ett statiskt avledande lim och statiskt avledande släppskikt
- Ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
- UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
- Drifttemperatur på -70 °C till +100 °C (-94 F °till +212 °F)
- Tillverkad av B-718 polyimidmaterial
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, metod 215K Resistens mot lösningsmedel |
| Typ av lim | Statiskt avledande |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyimid |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?