missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Abeba™ UNI6 31721 Skor
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velour med andningsbara textilinlägg
- Svart
- Tåhätta av stål
- Skummad PU mellansula
- Halkskydd TPU yttersula
- Utbytbar Soft Comfort innersula M (artikelnr 350122)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristparti med snörning
- Reflekterande material
- **Storlek 35 med utbytbar acc Wave innersula (art. 3576)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Färg | Svart |
| Material | Velour |
| Storlek | 42 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 31721 |
| Tåmaterial | Stål |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering