missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ABEBA™ Uni6 Black Occupational Trainers O2 ESD
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Bekväma, lätta yrkesskor
- Följ EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Halksäker PU/TPU yttersula
- Andningsbart och vattenavvisande stickat tyg
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Uttagbar innersula aktiv komfort
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Stickat tyg |
| Storlek | 47 |
| Tåmaterial | Stål |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD enligt EN ISO 61340 klass klimat 1 |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Vattenavvisande |
| Produkttyp | O2 SRC ESD |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering