missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Urea, 99%, (vitt kristallint pulver eller pellets/Ultra Pure), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 lb.
5 lb.
Förpackningsstorlek:
1lb
5lb
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urea |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Anteckningar om analysprocent | 4X Kristalliserad |
| Kvantitet | 1 lb. |
| Formel vikt | 60.1 |
| Kvalitet | Ultrapure |
| Fysisk form | Crystalline Powder or Pellets |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering