missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uridin-5'-difosfoglukos, dinatriumsalt, 95 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine-5'-diphosphoglucose, disodium salt |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 610.3 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering