missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Skytec Utah Nitrilhandskar

Produktkod. 17872164
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
6.5/7, Small
7.5/8, Medium
8.5/9, Large
9.5/10, X-Large
10.5/11, 2X-Large
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17872164

Brand: Skytec SKYUTAH5

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Utah nitrilhandskar är högpresterande, puderfria undersökningshandskar för engångsbruk. Betydligt starkare alternativ till latex.

  • Bekväm med en ''andra hud''-känsla
  • Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
  • Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
  • Pulverfri, icke-steril
  • AQL 1.5
  • Godkänd för livsmedelshantering
  • Latexfri - perfekt för personer med latexkänslighet typ I
  • Överensstämmer med EN455 (alla delar), ASTM D6319-10 och D6124-06
  • Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC)
  • Tjocklek: 0,10 mm (5 g)

Specifikationer

Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN374
Klorerad Yes
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare, Industrial
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Fingertjocklek (engelska) 5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 4 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek 10.5/11, 2X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Handske manschettstil Beaded
Kvantitet 100/Pk.
Serie Utah
Draghållfasthet 6 N
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 24 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.