missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hoefer Inc Vacuum Pump
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pumptyp:
Dry Vacuum Pump
Beskrivning
- Well-suited for gel drying applications with resistance to water vapor, acids, and staining vapors.
- Two vapor-trap flasks collect condensate at pump inlet and outlet; single-clamp design allows fast removal and cleaning.
- Reliable performance with easy operation and minimal service needs.
- Technical specifications:
- Maximum pumping speed:
- 120 VAC 60 Hz: 1.2 cfm
- 230 VAC 50/60 Hz: 1.7/2.0 m³/h
- Ultimate pressure (absolute): 9 mbar
- Ultimate pressure with glass ballast: 20 mbar
- Max permitted outlet pressure (absolute): 2 bar
- Motor power: 180 W
- Motor protection: overload cutout (manual reset)
- Rated current draw: 120 VAC 60 Hz - 1.5/1.45 A
- Degree of protection IEC 529: IP54
- Operating temperature: 0 to 40°C
- Operating relative humidity (non-condensing): 30 - 85%
- Sound pressure level: 41 dBa
- Rated motor speed (50/60 Hz): 1500/1800 rpm
- Inlet/outlet port hose nozzle: ID 10 mm, 1/8-27 NPT
- Certifications:
- EN61010-1
- CE
- Maximum pumping speed:
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 24 x 31 x 29.5 cm |
| Temperatur (metrisk) lagring | -10 to +60 °C |
| Vikt (metrisk) | 11.7 kg |
| Flödeshastighet | 1.7/2.0 m³/hr. |
| Pumptyp | Dry Vacuum Pump |
| Kapslingsklassificering | IP54 |
| Maximalt tryck | 2 bar |
| Spänning | 120/230 V |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering