missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Abnova™ VEGFA/CEN6p (Texas Red/FITC) FISH-sond
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Beskrivning
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
- Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
- Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
- Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
- Högt signal/brusförhållande
- Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker. |
| Beskrivning | Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique. |
| Formatera | Provrör |
| Etikett eller färgämne | FITC, Texas Red |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Inkluderar | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul |
| Plats | 6p21.1/6p12.1 |
| Sond | Cirka 240kb/660kb |
| Produkttyp | VEGFA/CEN6p FISH Sond |
| Kvantitet | 100μ L |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering