Läs mer
Chemsplash Vinyl Engångshandskar Pulverfria 200 Pk

Description
Chemsplash Versa Vinylpulverfri engångshandske
- Medicinsk betyg
- Matkontakt godkänd
- Ambidexter
- Rullad manschett och latexfri
- PFAS-fri
- Pekskärmskompatibel
- Tjocklek: 3,1 mm Vikt: 4,5 g
- AQL: 1,5
- CE och UKCA godkända
- Kartong med 200 st
Beskrivning: The Chemsplash Versa Vinylpulverfri engångshandske är lämplig för engångsbruk inom medicin-, livsmedels- eller rengöringsindustrin. Med en AQL-nivå på 1,5 säkerställer den att praktiskt taget ingenting kommer att passera genom handsken. Vinylmaterialet är starkt, hållbart och kommer i en låda med 200 handskar. Den är perfekt för BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin. Denna produkt innehåller inte PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller något konfliktmaterial.
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO: 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Fingertjocklek (engelska) | 0,1 tum |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.078 mm |
| Latexfri | Ja |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.