missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scharlab Violettröd galldextrosagar (VRBD A.)
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Violett röd galla dextrosagar; Form: Fast
Beskrivning
- EP/HP/ISO/USP
- Selektivt fast medium för räkning av enterobakterier.
- Enligt ISO 21528 standard och farmaceutiska harmoniserade metoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 21528 |
| Färg | Rött |
| Form | Solid |
| Medietyp | Violett röd galla dextrosagar |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Målorganismklass | Gramnegativa bakterier |
| Formulering | Jästextrakt 3 000 g/L, Pankreatic Digest av gelatin 7 000 g/L, Gallsalter 1 500 g/L, D(+)-glukosmonohydrat 10 000 g/L, Natriumklorid 5 000 g/L, Neutral Red 0,030 g/L, Aggregat 0,030 g/L 13 000 g/L |
| För användning med (applikation) | Uppräkning av enterobakterier |
| Inkubationsförhållanden | 30 °C till 35 °C |
| Inkubationstid | 24± 2 timmar. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering