missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals Vitamin B12 kontrolldiet, pellets
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Descripción
Diet bestående av kasein, joderat kasein, kolin, saltblandning nr. 2 USP och vitaminblandning.
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pellets |
| Kvantitet | 50 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Kylt |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido