missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals D-vitaminkontrolldiet, pulver

Produktkod. 11493011 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11493011

Brand: MP Biomedicals 0296022510

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

D-vitaminkontrolldiet - 5 IE/g.

D-vitaminkontrolldiet innehåller alla näringsämnen som krävs för råttor och ger tillväxt och reproduktion lika med den för kommersiella dieter. Genom att använda helvete som kolhydratkälla upplever råttorna bättre tillväxt och utveckling än med mono- eller disackarider. Kalciumhalten i kosten kan varieras genom att ändra mängden tillsatt CaCO3. Fosforhalten kan ökas från cirka 0,35 % (vetemjölet innehåller det mesta av fosforn och kaseinet en liten och varierande mängd) genom tillsats av kaliumdifosfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pulver
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt