missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.
Idealiskt för allmän kemisk inkubation, reaktionsstudier och lösningsmedelsberedning.
- Flaskatyp: 25 mm flaskor
- Antal brunnar: 8
- Brunnsdjup: 45 mm
- Brunnsstorlek (mm): Ø 25,8 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Flaskor |
| Material | Aluminium |
| Antal platser | 8 |
| Typ | Torrblock |
| Rörstorlek | 25 mm |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 25.8 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?