missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Velp Scientific VLS-W12-D170-A-block

Produktkod. 31703678 Handla allt Velp Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Well:
17.8 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Well
31703678 17.8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31703678 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer A00000517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.46 SEK
    1311.67 SEK / Paket med 1
    Save 78.79 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högkvalitativ aluminiumblock med precis och jämn uppvärmning, designad för att rymma 17 mm ampuller.

Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.

Idealiskt för kemisk inkubation, avdunstningsstudier och analytiska tester, stöder detta block 12 flaskor med ett brunnsdjup på 45 mm.

  • Flasktyp: 17 mm flaskor
  • Antal brunnar: 12
  • Brunnsdjup: 45 mm
  • Brunnsstorlek (mm): Ø 17,8 mm

Specifikationer

Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Flaskor
Material Aluminium
Antal platser 12
Typ Torrblock
Rörstorlek 17 mm
Mått (L x B x H) 95 x 76 x 51 mm
Djup (metriskt) Tja 45 mm
Diameter (metrisk) Well 17.8 mm
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.