missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
To be used together with Velp Scientifica ECODryBlock.
Ideal for chemical incubation, evaporation studies, and analytical testing, this block supports 12 vials with a well depth of 45 mm.
- Vial type: 19 mm vials
- Number of wells: 12
- Well depth: 45 mm
- Well size (mm): Ø 19.7 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | Vials |
| Material | Aluminum |
| Antal platser | 12 |
| Typ | Dry Block |
| Rörstorlek | 19 mm |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 19.7 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?