missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.
Idealiskt för provförvaring, inkubation och kemisk beredning, rymmer detta block 20 flaskor med ett brunnsdjup på 35 mm.
- Flaskatyp: 15 mm flaskor
- Antal brunnar: 20
- Brunnsdjup: 35 mm
- Brunnsstorlek (mm): Ø 15,8 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Flaskor |
| Material | Aluminium |
| Antal platser | 20 |
| Typ | Torrblock |
| Rörstorlek | 15 mm |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 15.8 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?