missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Poulten Graf™ Volac Soda Lime Glass Class B Double Bore Burette
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Längd (metrisk) | 820 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | Interchangeable PTFE Stopcock |
| skala | Amber |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0.05 mL |
| Typ | Double Bore Buret |
| Klass | Class B |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering