missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Karl Hecht™ Volumetrisk kolv, konisk
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standard slipad och utbytbar NS-propp av polyeten.
- Överensstämmelse certifierad.
- Individuellt test- eller partikontrollcertifikat tillgängligt från tillverkaren mot tillägg.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Form | Konisk |
| Tolerans | 0.04 mL |
| Förslutningstyp | NS-stoppare |
| Stängningsstorlek | NS 10/19 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering