missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ MAX

Produktkod. 15597355 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-MX202
SI-MX203
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Modell Förpackningsstorlek
15597355 CH-kontakt SI-MX203 Varje
15577355 EU-kontakt SI-MX202 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15597355 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer SIMX204

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Spärrar flaskor, flaskor, rör och mikroplattor på plats. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ MAX genererar hastigheter upp till 2000rpm.

  • Fullt programmerbar: hastighet, körtid eller kontinuerlig, reverseringstid, variabel RUN/STOPP-tid och accelerations-/retardationshastigheter
  • Unikt spärrsystem som säkert håller flaskor, flaskor, rör och mikroplattor
  • Höghastighetsvirvel upp till 2000 RPM
  • Slitstark pressgjutning av zink med specialdesignade fötter förhindrar gående
  • Idealisk för repetitiva protokoll och användning med öppna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Hastighetsintervall 500 till 1950 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Håller
  • 6 x 250 ml kolvar (ingen extra hållare behövs)
  • Rörställ som rymmer upp till 20 rör
  • Två 2-mikroplattor som rymmer upp till 4 mikroplattor
Pluggtyp CH-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Pressgjuten zink
Djup (metriskt) 310 mm
Höjd (metrisk) 195 mm
Längd (metrisk) plattform 240 mm
Bredd (metrisk) 270 mm
Bredd (metrisk) Plattform 280 mm
Vikt (metrisk) 10.4 kg
Modell SI-MX203
Antal positioner
  • Sex 250 ml kolvar (ingen extra hållare behövs)
  • Rörställ som rymmer upp till 20 rör
  • Två 2-mikroplattor som rymmer upp till 4 mikroplattor
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.